10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質アルミ(AL) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角
1パック(2個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×20
1袋
680 税込748
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×50
1袋
885 税込974
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×40
1袋
820 税込902
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×30
1袋
725 税込798
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×10
1袋
320 税込352
翌日出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSA アルミ六角穴付きボルト
種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)