21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×20
1袋
680 税込748
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 アズワン品番64-7959-43 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×15
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×20
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×30
1袋
520 税込572
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×50
1袋
1,160 税込1,276
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×50
1袋
610 税込671
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×40
1袋
1,110 税込1,221
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×50
1袋
365 税込402
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×50
1袋
885 税込974
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×40
1袋
820 税込902
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×30
1袋
725 税込798
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×30
1袋
340 税込374
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×20
1袋
340 税込374
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×10
1袋
320 税込352
翌日出荷

ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075 規格JIS B1181 表面処理白アルマイト 熱処理T6処理 表面硬度HV149以上 ねじ公差クラス:6H 強度区分AL6(最小510N/mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
304 税込334
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下 材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(50個)
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)