不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。
アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。
ラチェット機構つきノブを採用。
手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。
ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8
ねじ規格並目
関連キーワード