カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 廣杉計器(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 1000(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(5)
  • M8(4)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M16(3)
  • M20(1)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(732)
  • SUS303(102)
  • SUS304(358)
  • SUS310S(12)
  • SUS316(51)
  • SUS316L(58)
  • SUSXM7(14)
  • チタン(46)
  • 樹脂すべて(117)
  • FRP(9)
  • PEEK(12)
  • ナイロン(9)
  • ポリカーボネート(PC)(19)
  • レニー(RENY)(19)
  • 鉄すべて(1,953)
  • S45C(176)
  • SCM435(204)
  • SS400(10)
  • 黄銅(真鍮)(68)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
超極低頭(1)
低頭・六角・六角穴付き・超極低頭
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(7)
  • 1(8)
  • 1.25(5)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「目ネジ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,070税込1,177
1個
当日出荷から翌々日出荷
不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8ねじ規格並目
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
メーター寸切(アルミ/生地) 大阪魂メーター寸切(アルミ/生地)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(1個)
翌日出荷
種別全ねじ材質アルミ(AL)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ)大阪魂(31件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(アルミ)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
399税込439
1パック(34個)ほか
当日出荷
規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック) 廣杉計器六角ボルト RABT ガス抜用穴付(セラミック)廣杉計器
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ長さ(mm)10ねじの呼びM6材質アルミナ96寸法L(mm)10ねじピッチ1寸法H(mm)4頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット RANT(セラミック) 廣杉計器六角ナット RANT(セラミック)廣杉計器
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
材質アルミナ96ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(アルミ)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(アルミ)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(5000個)
翌日出荷
材質アルミ規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (アルミ) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)大阪魂(12件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
形状全ねじ穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (アルミ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (アルミ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌日出荷
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら