31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM2 頭部形状 材質アルミ(AL) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号1 寸法C(mm)約0.2 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 寸法dk(Φmm)4
1箱(3000本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-410
1個
590 税込649
3日以内出荷

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(50個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1袋(50個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1袋(50個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理 使用上の注意 屋内で使用する設計になっております。 屋外、沿岸部でご使用される場合にはご相談ください。 本製品は、手締めでのねじ込みを想定して設計しております。 工具を使いますと故障の原因になります。 錠前は精密部品により構成されています。 正しくご使用いただけますと長期的にご利用いただけます。 キーを差し込むときは急がずに、まっすぐ奥まで差し込んでから回転動作をしてください。 急いでキーを差込み回す動作を繰り返しておりますと錠前の寿命が短くなります。 キーを戻すときもキーを奥まで押し込んだまま戻してください。 鍵はある日突然壊れません。 キー操作に違和感を感じた時には故障の前兆ですので直ちに使用を中止し、【外せんボルト】の交換をしてください。 開かなくなった場合の保証は致しかねます。 キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません。 使用上の注意を理解された人がご使用ください。
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L 表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
1個
12,878 税込14,166
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別両メネジ 材質アルミ 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M10用 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ねじ径M8用 材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) 表面処理黒アルマイト(BAL) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,688 税込6,257
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M12用 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M12用 表面処理黒アルマイト(BAL) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,798 税込7,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M10用 材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) 表面処理黒アルマイト(BAL) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M12用 表面処理カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M8用 材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) 表面処理カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M8用 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M10用 材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) 表面処理カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)