カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 六角ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • エスコ(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • サイマコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M10(4)
  • M12(4)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
超極低頭(2)
ねじ穴寸法
  • T6(1)
  • T8(1)
  • T10(1)
  • T20(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
ヘクサロビュラ
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(523)
  • SUS303(50)
  • SUS304(388)
  • SUS316(11)
  • チタン(49)
  • 樹脂すべて(130)
  • ナイロン(20)
  • プラスチック(11)
  • 塩ビ(PVC)(17)
  • 鉄すべて(860)
  • S45C(95)
  • SCM435(63)
  • SPHC(13)
  • SS400(37)
  • SUM22L(14)
  • SWCH(17)
  • SWRM(18)
  • 炭素鋼(25)
  • 黄銅(真鍮)(50)
表面処理
  • カラー(8)
カラー
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 1.75(4)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.5・1.75
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1 ねじ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,160税込1,276
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,110税込1,221
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,040税込1,144
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,000税込1,100
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
885税込974
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
820税込902
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
725税込798
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
680税込748
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×20
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
関連キーワード
消防 ねじ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら