材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
材質
ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ
本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ
ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L
寸法D(mm)16
表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M8用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M10用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード