カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(95)
    • 小ねじ(14)
    • 六角ボルト(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • TRUSCO(6)
  • 廣杉計器(59)
  • サイマコーポレーション(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • PEM(2)
  • 由良産商(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 撥水道場(1)
  • SUNCO(1)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(14)
  • 8(21)
  • 10(27)
  • 12(20)
  • 15(16)
  • 16(17)
  • 18(1)
  • 20(17)
  • 25(16)
  • 30(17)
  • 35(7)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 304.8(1)
  • 1000(1)
ねじの呼び
  • 4mm(1)
  • M3(5)
  • M4(72)
  • M5(4)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
(3)
頭部形状
超極低頭(7)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(2,706)
  • SUS304(1,627)
  • SUS316L(61)
  • SUS410(72)
  • SUSXM7(89)
  • チタン(131)
  • 樹脂すべて(539)
  • PEEK(74)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(57)
  • ジュラコン(R)(50)
  • ナイロン(59)
  • ポリカーボネート(PC)(67)
  • レニー(RENY)(55)
  • 鉄すべて(5,128)
  • S45C(42)
  • SCM435(428)
  • SCM440(39)
  • SWCH(51)
  • 黄銅(真鍮)(436)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(7)
取付穴形状
十字穴(6)
ヘクサロビュラ・十字穴
表面処理
  • その他(2)
  • カラー(5)
  • ホワイト(1)
  • 生地(4)
  • 黒アルマイト(1)
その他・カラー・ホワイト・生地・黒アルマイト
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(26)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
  • No.2(6)
  • T6(1)
  • T8(6)
  • T10(1)
  • T20(1)
No.2・T6・T8・T10・T20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 ねじ」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCOメーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッドTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープルTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーンTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルーTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラックTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌日出荷から9日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE廣杉計器
7,288税込8,017
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
10日以内出荷
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
449税込494
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,070税込1,177
1個
当日出荷から翌々日出荷
不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8ねじ規格並目
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品 廣杉計器アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)アルミ表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
アルミ セットナベ小ネジ(SRW付) / A-SRRoHS2対応品 廣杉計器アルミ セットナベ小ネジ(SRW付) / A-SRRoHS2対応品廣杉計器
3,298税込3,628
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)アルミ表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックス セットナベ小ネジ(RW付) / RA-R RoHS2対応品 廣杉計器セラミックス セットナベ小ネジ(RW付) / RA-R RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(2個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:白、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)アルミナ96耐熱温度(℃)ナベ小ネジ:1300材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックス セットナベ小ネジ(SRW付) / RA-SR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックス セットナベ小ネジ(SRW付) / RA-SR RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(2個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:白、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)アルミナ96耐熱温度(℃)ナベ小ネジ:1300材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ垂直取付スペーサー 廣杉計器アルミ垂直取付スペーサー廣杉計器
7,498税込8,248
1袋(50個)
11日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
(+)スリムヘッド小ねじ(アルミ/生地) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(アルミ/生地)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(1000本)
翌日出荷
材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(3本)
3日以内出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(3本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
669税込736特価
1パック(3本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,488税込7,137
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,488税込7,137
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-4300BEシリーズオネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-4300BEシリーズオネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-04KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
消防 ねじ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら