12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
1パック(4本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
4,888 税込5,377
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8 ねじ規格並目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
5,688 税込6,257
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下 材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(50個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)アルミ 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)NBR ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナベ小ネジ:白、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)アルミナ96 耐熱温度(℃)ナベ小ネジ:1300 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)