頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。
材質アルミ(AL)
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理
表面処理白色アルマイト
ねじ規格JIS B0205
ねじ精度(JIS)6g
強度JIS B1057 AL6
種別全ねじ
材質アルミ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード