30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
ねじの呼び寸法W3/8
材質アルミ
山数16
寸法m(mm)8
厚さ(mm)8
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
二面幅S(mm)17
ねじ山種類ウィット
1パック(3個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
関連キーワード