6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)3.5 寸法L1(mm)5.5 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)37 寸法L2(mm)3.5 寸法D3(Φmm)30 寸法W1(mm)6 寸法W2(mm)2 タキゲンコード31505
1個
90 税込99
当日出荷

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)7.3 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)58 寸法D2(Φmm)54 寸法L2(mm)5 寸法D3(Φmm)44 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)2.5 タキゲンコード31504
1個
136 税込150
当日出荷

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)17 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)79 寸法D2(Φmm)75 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)59 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)3 タキゲンコード31503
1個
155 税込171
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スーパーグライズ
RoHS
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備 材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ
RoHS
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。 滑り止め用のゴムが付いています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備 材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)