2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10] 速度最高:1m/s 温度範囲(℃)-25~70
1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

阪上製作所NMYパッキン
RoHS
JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。
材質NBR(RN906) 寸法H(mm)2.1 温度(℃)‐10~80 寸法D(mm)10 寸法l(mm)1.5 寸法d1(mm)(参考)7.2 寸法GA(mm)2.5 寸法GB(mm)3.9 最大速度(m/sec)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]最高14{140}
1箱(40個)
10,980 税込12,078
47日以内出荷