カテゴリ

  • 機構部品(13)
    • パッキン(2)
    • Oリング(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 20.8(3)
  • 21.7(3)
  • 21.8(4)
  • 22.1(3)
  • 23.7(3)
  • 24.7(3)
  • 25(3)
  • 25.2(3)
  • 25.7(3)
  • 27(3)
  • 27.7(3)
  • 28(4)
  • 28.7(3)
  • 100(3)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 125(3)
外径(Φmm)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26.6(3)
  • 61(3)
  • 63(3)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 71(3)
  • 73(3)
  • 100(3)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 140(3)
  • 145(3)
  • 150(3)
  • 160(3)
材質
  • ゴム
  • その他(20)
  • アルミ(31)
  • ステンレスすべて(425)
  • A2(16)
  • SUS304(237)
  • SUS410(52)
  • SUSXM7(45)
  • 樹脂すべて(64)
  • プラスチック(17)
  • 鉄すべて(862)
  • S45C(10)
  • SCM435(34)
  • SGHC(47)
  • SPHC(21)
  • SS400(13)
  • SWCH18A(21)
  • ZAM(10)
  • 亜鉛めっき鋼板(12)
  • 黄銅(真鍮)(28)
ブランド
  • NOK(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • TRUSCO(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • マスオカ(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • アラム(1)
  • 阪上製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usi」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
86税込95
1袋ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)防振脚座オーレッグレベルアジャスターOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
ゴムワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ゴムワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)ほか
当日出荷
耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。購入しやすい少量パックです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCN
シリコンゴムOリング アラムシリコンゴムOリングアラム
999税込1,099
1組(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
波板用スタミナスポンジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板用スタミナスポンジダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
429税込472
1セット(32個)
当日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
波板用タフネスパッキン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板用タフネスパッキンダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
279税込307
1セット(32個)
当日出荷
材質ブチルゴム
波板面戸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板面戸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(mm)2000材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)トラスコ品番114-2634高さ(mm)20質量(g)86.3奥行(mm)20
太さ1.9シリーズ(固定用) NOK太さ1.9シリーズ(固定用)NOK
319税込351
1個
6日以内出荷
材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-16~200内径(Φmm)33.2±0.30外径(Φmm)1.9±0.07硬さ(デュロメータA)70材料記号F201RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング フロンケミカルフッ素ゴムOリングフロンケミカル
699税込769
1組(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
569税込626
1袋
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
万能ルーフ補修シート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能ルーフ補修シートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)、アルミメッシュ、ブチル粘着材質量(g)75縦(mm)140横(mm)140
関連キーワード
パッキンカテゴリ