材質SUS303
材質ステンレス(SUS303Cu)
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
ねじ径M4
ピッチ(mm)0.7
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)0.45
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード