ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-239
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-236
1個
¥385
税込¥424
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-136
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-136
1個
¥385
税込¥424
翌々日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-137
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-138
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-146
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ねじの呼びM2.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-2
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-138
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-137
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-141
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-140
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-139
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-140
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-237
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-141
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-139
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-238
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-241
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-240
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-2
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)16
取付穴径(mm)M5
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-3
形状L字形
歯数18
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M5
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ヘアーライン仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-47
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
クロームメッキ仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-48
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理クロメート
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ