ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
全高(mm)31
耐荷重(kg)60
ベース径(Φmm)25
ねじサイズM6×14
ベース高(mm)9.7
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。
材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴム
H13
D60
I20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.18MB)
関連キーワード