10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト CADデータあり
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(10個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用 材質ステンレス( SUS304J3) 質量(g)150 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 呼び径d(mm)4
1パック(150本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質座金:ステンレスSUS304 材質(パッキン)EPDM 全長(mm)35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5 ねじ径(Φmm)5
1箱(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。 セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース 材質ステンレス(SUS304)相当
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
呼び長さ1D 材質SUS304WPB タイプ細目フリータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)