めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質SUS 304
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)30
アズワン品番64-7964-75
入数5個
ねじサイズM20-2.00
1袋(5個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-34
入数100個
1袋(100個)
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M6-1.0
適合ドリル径(mm)6.3
アズワン品番64-7965-29
入数100個
1袋(100個)
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)7.5
ねじ径M5-0.80
適合ドリル径(mm)5.2
アズワン品番64-7965-27
入数100個
1袋(100個)
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-23
入数100個
1袋(100個)
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)14
入数10個
ねじサイズM7-1.0
1袋
¥860
税込¥946
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)18
ねじ径M12-1.75
適合ドリル径(mm)12.5
アズワン品番64-7965-39
入数100個
1袋(100個)
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)10
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-37
入数100個
1袋(100個)
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)15
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-36
入数100個
1袋(100個)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)16
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-32
入数100個
1袋(100個)
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)6
ねじ径M6-1.00
適合ドリル径(mm)6.3
アズワン品番64-7965-31
入数100個
1袋(100個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)9
ねじ径M6-1.00
適合ドリル径(mm)6.3
アズワン品番64-7965-30
入数100個
1袋(100個)
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)3
ねじ径M3-0.50
適合ドリル径(mm)3.1
アズワン品番64-7965-22
入数100個
1袋(100個)
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)6
ねじ径M3-0.50
適合ドリル径(mm)3.1
アズワン品番64-7965-20
入数100個
1袋(100個)
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)27
質量(g)49
アズワン品番64-7964-95
入数5個
ねじサイズM18-1.50(極細目)
1袋(5個)
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)14
質量(g)35
アズワン品番64-7964-88
入数5個
ねじサイズM14-2.0
1袋(5個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)20
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-35
入数100個
1袋(100個)
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-33
入数100個
1袋(100個)
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)4
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-25
入数100個
1袋(100個)
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)30
質量(g)24
アズワン品番64-7964-97
入数5個
ねじサイズM20-1.5(極細目)
1袋(5個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)8.4
質量(g)10
アズワン品番64-7964-94
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)12.4
質量(g)15
アズワン品番64-7964-93
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)21
質量(g)26
アズワン品番64-7964-92
入数5個
ねじサイズM14-1.25(極細目)
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)30
質量(g)24
アズワン品番64-7964-90
入数5個
ねじサイズM20-2.5
1袋(5個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。
中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)21
質量(g)36
アズワン品番64-7964-87
入数5個
ねじサイズM14-2.0
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M12-1.75
適合ドリル径(mm)12.5
アズワン品番64-7965-40
入数100個
1袋(100個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)24
ねじ径M12-1.75
適合ドリル径(mm)12.5
アズワン品番64-7965-38
入数100個
1袋(100個)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)5
ねじ径M5-0.80
適合ドリル径(mm)5.2
アズワン品番64-7965-28
入数100個
1袋(100個)
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)10
ねじ径M5-0.80
適合ドリル径(mm)5.2
アズワン品番64-7965-26
入数100個
1袋(100個)
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
ねじ径M4-0.7
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-24
入数100個
1袋(100個)
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)4.5
ねじ径M3-0.50
適合ドリル径(mm)3.1
アズワン品番64-7965-21
入数100個
1袋(100個)
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)16.4
質量(g)22
アズワン品番64-7964-91
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ