一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM6×35
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度A2-100
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM6×50mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度A2-100
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM6×45mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM6×40
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-46
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×25
1袋(4本)
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-42
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×12
1袋(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-45
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×20
1袋(4本)
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-44
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×16
1袋(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-47
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×30
1袋(4本)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-43
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×15
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-41
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×10
1袋(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70
規格3種
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
材質ステンレス(SUS304)
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
関連キーワード
1
2
3
次へ