47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種別半ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角
1箱(8個)ほか
特価
719 税込791
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス(SUS304) ピッチ0.5 頭部対辺(mm)5.5 ボルト寸法M3×50
1袋(4本)
365 税込402
翌日出荷

材質/仕上ステンレス(SUS304) 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15本)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10本)ほか
2,200 税込2,420
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
1袋(20本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1袋(20本)
1,980 税込2,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
1袋(2本)ほか
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1箱(2本×5袋)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質SUS304+EPDM(パッキン付き座金) 材質(ねじ部)SUS410 呼び径(Φmm)5 対辺(mm)8(ソケット径) 適合板厚(mm)1.6~4.5 頭部形状六角
1箱(150本)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1パック(4個)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SUS304 種別全ネジ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(5個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1箱(6本×5袋)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM10×55mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 強度区分A2-70
1組
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 強度区分A2-70
1組
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 ねじピッチ(mm)1.75 六角高さ(mm)約7.5 寸法d(mm)12 二面幅(mm)18 強度区分A2-70
1組
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。 ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
68 税込75
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)