材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別半ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
強度区分A2-70
ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM10×55mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
強度区分A2-70
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート
強度A2-100
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
強度A2-90
表面処理パシペート
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM8×80mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1袋(2本)
¥1,180
税込¥1,298
翌々日出荷
仕様並目ねじ
サイズM12×50
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM8×50
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM8×40
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM8×45
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM12×60
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM16×100
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
ねじの呼びM12
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM12×90
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM12×80
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
仕様並目ねじ
サイズM12×100
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM12×70
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM10×70
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM16×90
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥2,320
税込¥2,552
3日以内出荷
ねじの呼びM16
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM16×80
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM10×60
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM10×50
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM10×45
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM8×45mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
強度A2-100
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM12×70mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM12
強度A2-100
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)1.75
六角高さ(mm)約7.5
寸法d(mm)12
二面幅(mm)18
強度区分A2-70
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)1.75
六角高さ(mm)約7.5
寸法d(mm)12
二面幅(mm)18
強度区分A2-70
ねじ部長さ(mm)約30
ねじの呼びM12
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM12×80mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
ねじの呼びM12
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM12×60mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM12×55mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM12
強度A2-100
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格
セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個
材質SUS304
タイプ【全ねじ/半ねじ】並目
ねじピッチ(mm)1.5
六角高さ(mm)約6.4
寸法d(mm)10
二面幅(mm)16
強度区分A2-70
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード