180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7962-01
1本
430 税込473
当日出荷

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ボルト ステンレス
工具を使用しないで、手で締め付けできるボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(10本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手で締められるボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304) 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.11MB) ねじ山種類外径並目、内径細目
1本
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-30 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×12
1袋(4本)
750 税込825
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-33 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×20
1袋(4本)
885 税込974
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-29 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×10
1袋(4本)
705 税込776
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-27 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×6
1袋(4本)
680 税込748
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-32 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×16
1袋(4本)
820 税込902
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-28 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×8
1袋(4本)
680 税込748
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-31 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×15
1袋(4本)
820 税込902
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
耐食性のあるステンレスの六角ボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1箱(2本×5袋)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1箱(6本×5袋)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)8 ねじ径M4-0.70 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-23 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)4 ねじ径M4-0.70 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-25 入数100個
1袋(100個)
4,330 税込4,763
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 ねじ径M4-0.7 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-24 入数100個
1袋(100個)
4,870 税込5,357
翌日出荷


頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)L:50、A:25、B:6 質量(g)6 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-58 入数1本
1個
545 税込600
当日出荷

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)