ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)35
関連キーワード