20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質SUS316 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高強度のステンレス製六角穴付きボルト。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/ 一般産業機械 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械 材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 ねじ規格並目
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,788 税込1,967
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法d(mm)13 寸法h(mm)2 寸法r(mm)15 寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)