マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)
頭部径(Φmm)8.2
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。
仕様ラッパ頭
材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
適合ドライバープラスNO.2
胴部スクリュー
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用
胴部スクリュー
材質ステンレス(SUS410)
適合ドライバー2
表面処理パシペート
仕様フレキ頭
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
材質SUS410ステンレス鋼
長さ(mm)65
色ブラウン
頭部形状フレキ頭
穴の形状スクエア
ドライブサイズ#2
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
関連キーワード