4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
表面処理ステンレス
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の形状十字穴2番
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
寸法(mm)4×19
入数700個
1箱
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)4
表面処理ファインパシベート処理
頭部形状平頭
頭部厚(mm)1
頭部径(Φmm)8.8
頭部高さ(mm)1
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
入数(本)50
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状シンワッシャー
ビット十字No.2
H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。
頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。
四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm
付属品No.3 四角ビット×1本
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5
ねじ径(mm)4.8
寸法D(mm)10.8
頭部厚(mm)4
頭部径(Φmm)10.8
最大適合板厚(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法H(mm)4
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
用途サッシ+鉄骨の施工に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状サラ
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)14
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)14
1箱(1000本)
¥8,308
税込¥9,139
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)4×13
入数1000個
1箱
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)
ねじの呼びM7
サイズ(d×L1)(mm)7×35
ワッシャー外径(mm)座金:30
全長(mm)10
適合板厚(mm)0.5
穴の形状十字穴
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れてカンタン止水!
ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。
用途ドリルねじ用
質量(g)150
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
頭部形状ヘックス(6カク)
仕上スーパーパシペート
ねじ長さS(mm)全ねじ
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
用途サッシ+鉄骨の施工に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状サラ
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)16
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)16
材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(500本)
¥9,970
税込¥10,967
5日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)19
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)19
材質(パッキン)SUS304+EPDM
1箱(500本)
¥13,847
税込¥15,232
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)4×25
入数500個
1箱
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)12
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)2.2
頭径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥834
税込¥917
翌々日出荷
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)鋼板1.2~3.2mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
材質(パッキン)ポリオレフィン系
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)鋼板1.6~4.5mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)5×16
入数600個
1箱
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
全長(mm)13
適合板厚(mm)0.4~0.8
穴の形状十字穴
ねじ径(Φmm)4
ねじの呼びM5
ねじ長さ(mm)70
材質/処理ステンレス(SUS410)/SG処理
仕様400本ケース
質量(kg)3.1/ケース
ねじ頭径(mm)Φ8
ねじ径(Φmm)5
1ケース
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
適合板厚~0.8×2
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。
材質SUS410、ファインパシペート
頭部形状シンワッシャー
鉄板厚さ(mm)1.6~3.2
適合ドライバー十字No.2
最大適合板厚(mm)1.6~3.2
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)12
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)2
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥632
税込¥695
翌々日出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板
材質(ねじ)SUS410
全長(mm)19
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)
ねじ(mm)19
1箱(1000本)
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
寸法(mm)5×19
入数500個
1箱
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)2.3~4.0
頭径(Φmm)12
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
関連キーワード
1
2
次へ