材質SUSU410
頭部形状六角
寸法k(mm)5.5
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
適合ドライバープラスNo.2
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
タイプ全ねじ
適合ドライバープラスNo.2
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
頭部ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUS410
ねじの呼びM5
頭部皿D8
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
穴の形状十字穴2番
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)ステンレス(SUS410)
頭部形状ナベ
適合ドライバー(+)No.2
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)鋼板1.6~4.5mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)5
最大適合板厚(mm)3.2
頭径(Φmm)10
頭部形状超低頭
頭部厚(mm)0.9
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
ねじの呼びM5
頭部ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。
フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。
焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)2.0~3.2
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
耐候性に優れてカンタン止水!
ステンレス製で錆びにくいドリルねじ専用の防水パッキン 。
用途ドリルねじ用
質量(g)150
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
十字穴番号No.2
用途薄鋼板+鉄骨
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
パッキン塩ビ
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質ねじ部SUS410、その他はSUS304
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)2.3~4.0
頭径(Φmm)12
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM5
ねじ長さ(mm)70
材質/処理ステンレス(SUS410)/SG処理
仕様400本ケース
質量(kg)3.1/ケース
ねじ頭径(mm)Φ8
ねじ径(Φmm)5
1ケース
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)1.6~3.2
寸法D(mm)頭部径:9.8
頭部高さ(mm)1
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)5
関連キーワード