39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工 材質ステンレス(SUS410) 径(Φmm)4.2 頭径(Φmm)10 ねじの呼びM4.2
1箱(260本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
1パック(125本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410) 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 頭部トラス
1パック(75本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適 ねじの呼びM4.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理つや消し黒
1箱(260本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径M4 頭径(mm)10 下穴ドリル径(mm)3.5 その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質ステンレス製(SUS410) 形状座付頭 寸法d(mm)4 表面処理パシペート
1パック(150本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内) ねじの呼びM4 寸法・サイズ(mm)4.0×16 仕様パッキン付 材質ステンレスSUS410 適合板厚(mm)0.5 表面処理パシペート 頭径(mm)10
1箱(500本)
5,998 税込6,598
当日出荷

1箱(200本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M4 材質ステンレス製(SUS410) 下穴ドリル径(mm)3.5 表面処理パシペート その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 寸法d(mm)4 頭部形状なべ 頭径(mm)7.2
1パック(200本)ほか
2,289 税込2,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業ダンバゼロ
適合板厚(mm)0.5 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4
1箱(1000本)
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)8.2 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(70本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)10.6 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(55本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100本)
3,598 税込3,958
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
1箱(700本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね) ねじの呼びM7 サイズ(d×L1)(mm)7×35 ワッシャー外径(mm)座金:30
1箱(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100本×5袋)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭径D(Φmm)7.2 下穴ドリル径(mm)3.5 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 十字穴番号No.2 寸法d(mm)4
1パック(200本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 ねじ径M4 寸法d(mm)4 頭径(mm)7 下穴ドリル径(mm)3.5 その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質ステンレス製(SUS410) 形状サラ頭 表面処理パシペート
1パック(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 十字穴番号No.2
1パック(200本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

6314ZSP 【プレミアムダンバ】ダンバゼロ 若井産業 動画あり
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板 材質(ねじ)SUS410 全長(mm)14 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで) ねじ(mm)14
1箱(1000本)
8,308 税込9,139
5日以内出荷

若井産業偏芯プラグ
用途設備、内装、外装 使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。 形状(ネジ頭部)トラス頭 深さ(mm)40(下穴) 材質(プラグ)ナイロン
1パック(45本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(30本×5袋)ほか
9,100 税込10,010
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6319ZSP 【プレミアムダンバ】ダンバゼロ 若井産業 動画あり
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板 材質(ねじ)SUS410 全長(mm)19 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで) ねじ(mm)19
1箱(1000本)
12,000 税込13,200
5日以内出荷

ST カクテルビス 若井産業 動画あり
先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに ねじ径(Φmm)4 頭径(mm)8
1箱(500本)ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板 全長(mm)25 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね) ねじ(mm)25
1箱(500本)
7,292 税込8,021
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。 材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM 頭部形状なべ
1箱(200本)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結 ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状 ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水 ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部のすき間を解消
材質ステンレス - SUS410 (頭部)- 全長(mm)16 ねじ長さ(mm)16 適合板厚(mm)0.4~0.8 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4 頭径(mm)10
1箱(500本)
8,398 税込9,238
12日以内出荷

材質ステンレス - SUS410 適合板厚(mm)0.4~0.8 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4 頭径(mm)8
1箱(1000本)
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本×5袋)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス - SUS410 全長(mm)19 ねじ長さ(mm)19 適合板厚(mm)0.4~0.8 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4 頭径(mm)8
1箱(500本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

6316ZPS 【プレミアムダンバ】ダンバゼロ パッキン付き 若井産業 動画あり
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板 材質(ねじ)SUS410 全長(mm)16 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで) ねじ(mm)16 材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(500本)
9,970 税込10,967
5日以内出荷

6319SZS 【プレミアムダンバ】シーリングダンバゼロ 若井産業 動画あり
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板 材質(ねじ)SUS410 全長(mm)19 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで) ねじ(mm)19 材質(パッキン)SUS304+EPDM
1箱(500本)
13,847 税込15,232
5日以内出荷

1箱(230本)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に 材質ステンレス - SUS410 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~4.5 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)5 頭径(mm)10
1箱(200本)ほか
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【プレミアムダンバ】パッキンダンバ 若井産業 動画あり
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板 材質(ねじ)SUS410 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)鋼板1.2~3.2mmまでステンレス鋼板3.0mmまで 材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(400本)ほか
15,667 税込17,234
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレミアムダンバ】ダンバ ディスクヘッド 若井産業 動画あり
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板 材質(ねじ)SUS410 ねじ径(mm)5 適合板厚(mm)鋼板1.6~4.5mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
1箱(700本)
20,125 税込22,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)