色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材
適合材ALC、ブロック、木材
仕様座付ナット付、パック入
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定
材質ステンレス(SUS430)
ねじ長さ(mm)38
ボルト穴径(Φmm)M8
適合ソケット6.3mm
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材。
付属品ソケット1本
トラスコ品番365-6804
材質ステンレス(SUS430)
全長(mm)45
ねじ長さ(mm)25
直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
1パック(24本)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
関連キーワード