先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
材質SUSXM-7
頭部形状ナベ
穴の形状TRXタンパーPタイプ
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)
頭径(mm)10
〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC
材質SUSXM7
ねじ径(mm)6
〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
用途金具・鉄板+ALC
材質SUSXM7
ねじ径(mm)6
関連キーワード