16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 皿頭
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
1箱(56本×4パック)ほか
2,856 税込3,142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状超低頭 適合ドライバー2 強度区分A2-70相当
1セット(10本)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 皿頭 (小箱入り)
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
1箱(300本)ほか
1,714 税込1,885
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス タッピング 皿
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
1パック(22本)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス タッピング 皿
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
1セット(22本×5パック)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス ブロンズ 皿タッピング
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7 表面処理着色
1セット(14本×5パック)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス ブロンズ 皿タッピング
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7(着色)
1パック(20本)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(590本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質ステンレス(SUS-XM7) 適合ドライバー2
1パック(12本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(50本)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。
寸法D(mm)8
1パック(13個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 トラスコ品番146-4925 材質ステンレス(SUS-XM7) 寸法L(mm)10 寸法d(mm)3 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2
1パック(14本)
329 税込362
当日出荷

1箱(225本×5パック)ほか
11,825 税込13,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 材質SUSXM7 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)8 頭部形状梨地頭
1箱(1000本)ほか
8,667 税込9,534
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)