材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
頭部形状皿
材質SUSXM7
穴の形状ヘクサロビュラ穴
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
表面処理着色
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7(着色)
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ
材質SUSXM7
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)(最大)4.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1200個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ねじの呼びM4
山数16
長さ(mm)16
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)(最大)4.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89
寸法dk(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
1箱(800個)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
長さ(mm)6
材質SUSXM-7
十字穴番号1
表面処理ブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
山数24
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)(最大)3.6
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
1箱(2000個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
パッキン付で止水効果。
材質(本体)ステンレスSUSXM7
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。
寸法D(mm)8
ねじ部は発泡体を無理矢理押しつぶさないように先端ぎりぎりまでねじ山が形成されており、食付きが良く、始動トルクが小さくなります。
ねじ込み途中の圧力を、切粉をねじ部の深い谷に逃しながら進む事で和らげ、その上、切粉でめねじを形成する効果でガッチリ締結できて強い保持力を発揮します。
頭部形状はトラス及びサラ形状です。
材質は錆びにくいSUSXM7です。
材質SUSXM7
頭部形状皿
超硬質木材に使用できるドリリング性能と外部使用に耐えうる耐食性を兼ねたウッドデッキ用ねじです。
ねじ部は、立ち上がりの安定感と強固な保持力を実現する高+低のねじ山、木材の繊維を切り込むねじ山のVカット付。
頭部はスクエアー#2リセスのサラ頭。
密度が極めて高く、非常に硬いと言う特徴のジャラ・バインペ(バオロペ)・セランカンバツ・レッドシダー・イエローバラウウエスタンシダー(米松)・檜という各国超硬質木材に使用できます。
材質SUSXM7
寸法D(mm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
仕様スクエアー記号/SQ#2
材質SUSXM-7
寸法D(Φmm)10
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM5.5
関連キーワード