十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。
材質ステンレス/SUS XM7
頭部ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
頭部形状皿
材質SUSXM7
穴の形状ヘクサロビュラ穴
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUSXM7
寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状ナベ
寸法I(mm)0.85
寸法k(mm)2
穴の形状TRXタンパーPタイプ
寸法dk(mm)5.5
ドライブサイズT10
材質SUSXM7
ねじピッチ(mm)20(山/寸)
寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状ナベ
寸法I(mm)0.85
寸法k(mm)2
穴の形状TRXPタイプ
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ドライブサイズT10
ねじの呼びM3
山数24
長さ(mm)12
材質SUSXM-7
十字穴番号2
寸法C(mm)0.6
頭部形状ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)2.2
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
1箱(1250個)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
材質SUSXM-7
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUSXM-7
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUSXM-7
頭部形状ナベ
穴の形状TRXタンパーPタイプ
関連キーワード