六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
穴の形状六角穴
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)
先端形状くぼみ先
強度区分21H
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質SUSXM-7
寸法d(mm)5.7
寸法S(mm)43
寸法D(mm)12
関連キーワード