48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サン・ファスナー部品アジャストボルト標準
標準タイプのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじピッチ1.75 ねじ径M12
1本
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャスト脚
エコ商品
RoHS対応品です。
用途科学機器、厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト耐震
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。 材質SUS304 表面処理光沢バレル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M8 材質SS 表面処理有色クロメート(2種) ねじピッチ1.25 耐荷重(kg)550 台座径(Φmm)30
1本
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.5 適合M10用 下穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷

サン・ファスナー部品アジャストボルト重量物用
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト家具用
中量級家具用アジャストボルトです。 頭部にマイナス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M12 材質SS 表面処理有色クロメート(2種) ねじピッチ1.75 耐荷重(kg)1200 台座径(Φmm)30
1本
359 税込395
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩田製作所穴付アジャストボルト
エコ商品
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじ細目 寸法L(mm)80 寸法K(mm)7 寸法G(mm)13 寸法N(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M24 ねじピッチ3
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質SUS303、SUS304(付属ナット) 付属品ナット1個
1個
739 税込813
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
610 税込671
当日出荷

1本
830 税込913
翌日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
980 税込1,078
当日出荷

表面処理生地(または標準) 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじの呼びM12
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
785 税込864
当日出荷

1本
630 税込693
当日出荷

1本
1,370 税込1,507
当日出荷

標準タイプのアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。 トラスコ品番200-0884 材質SUS304 ねじ長さ(mm)200 全高(mm)228 許容荷重(daN[kgf])2255[2300] ねじサイズM12 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)60
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。 アンカー固定用穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M24 ねじピッチ3
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷

1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
3,460 税込3,806
8日以内出荷

ねじの呼びM8 外径D(Φmm)12 全長L(mm)70 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)40 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)6 下穴径(Φmm)6 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上ステンレス 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)