種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質ステンレス
十字穴番号3
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)8.4
寸法S(mm)12
寸法e(mm)13.1
頭部形状小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.3
穴の形状十字穴
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
関連キーワード