40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質SUS304 材質(外筒)SUS304
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。 呼径d(mm)4 下穴径(Φmm)3.4 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(250本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)6 下穴径(Φmm)6 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上ステンレス 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410) 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 頭部トラス
1パック(75本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業偏芯プラグ
用途設備、内装、外装 使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。 形状(ネジ頭部)トラス頭 深さ(mm)40(下穴) 材質(プラグ)ナイロン
1パック(45本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質ステンレス
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(43本)ほか
2,146 税込2,361
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス トラスコ品番558-8251 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)4 外径(Φmm)【プラグ部】4 頭径(Φmm)7 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)38
1箱(75本×5パック)
8,317 税込9,149
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(90本)ほか
2,146 税込2,361
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)40
1箱(53本×5パック)
8,317 税込9,149
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)55
1箱(36本×5パック)
10,592 税込11,651
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(64本×5パック)ほか
10,592 税込11,651
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 頭径(mm)12.2 プラグ外径(Φmm)6 下穴深さ(mm)40
1箱(80本)
2,146 税込2,361
5日以内出荷


〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 頭径(mm)12.2 プラグ外径(Φmm)6 下穴深さ(mm)40
1箱(50本)
2,146 税込2,361
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)40
1箱(39本×5パック)
10,592 税込11,651
5日以内出荷

端末おさえ金物取付ビス アンカープラグ 防水層端末押え金物の効果をグッと高める!
全長(mm)36 ドリル径(Φmm)5~5.5 プラグ径(Φmm)5
1ケース(100本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
1パック(60本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径80mm 質量(kg)5 内径(Φmm)11mm 2018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(250枚)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(150本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート タイプ全ねじ 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(110本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート ねじピッチ(mm)1.4(18山) 下穴径(Φmm)3.4~3.5 最大引張荷重(kN)※1.3 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)t:2.7 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm 寸法SL(mm)2 呼び径d(mm)4.2
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)10 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(150本)ほか
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)