99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
360 税込396
翌日出荷

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
1箱(50本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
410 税込451
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

1本
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

1個
9,710 税込10,681
翌日出荷

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)6.4 仕様箱入 トラスコ品番818-7736 質量(g)19.7 最大取付物厚さ(mm)40 最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。
用途コンクリート用アンカー 適合材コンクリート
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(100本)ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカー
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FBN2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
1セット(20本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
543 税込597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(50本)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FH2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 適合材コンクリート、石材
1セット(25本)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
519 税込571
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


材質SUS316 表面処理生地 最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 トラスコ品番375-5321 材質ステンレス(SUS410) 厚さ(mm)【取付物】1~20 全長(mm)60 下穴径(Φmm)5.5 ねじ長さ(mm)20 表面処理サスガード処理(SG) 埋め込み深さ(mm)30 最大引張荷重(kN)4.5 ねじの呼びM6
1パック
4,498 税込4,948
翌日出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)18 ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
190 税込209
6日以内出荷