1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
材質ステンレス
穴の形状六角穴
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
材質ステンレス
表面処理アロック
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質ステンレス
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
材質ステンレス
寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)(呼び)6
寸法e(mm)(最小)6.86
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dz(Φmm)(最大)8/(最小)7.64
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)10
材質/仕上SUS316L
寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)(呼び)4
寸法e(mm)(最小)4.58
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dt(Φmm)(最大)2/(最小)1.4
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ねじの呼びM2.6
ねじピッチ0.45
長さ(mm)2.5
材質ステンレス
寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2
寸法S(mm)(呼び)1.3
寸法e(mm)(最小)1.427
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dt(Φmm)(最大)0.25
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304相当材)
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
強度区分A2-21H
材質ステンレス
表面処理ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質ステンレス
表面処理アロック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)おねじの谷径
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)5
材質ステンレス
寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)(呼び)2
表面処理ブラック
寸法e(mm)(最小)2.3
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス
表面処理アロック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304相当)
表面処理光沢処理
先端形状平先
強度区分A2-21H
材質/仕上ステンレス
先端形状くぼみ先
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。
皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。
[[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/
安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
強度区分A2-50相当
海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。
材質SUS329J4L
関連キーワード