商品豆知識
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質SUS 304
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)2.6
潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)
材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。
その他【インサート】DIN規格適合品
適合【ボルトねじ】M5-M12
トラスコ品番689-3088
セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース
材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂
精度【インサート】ISO2級/6H
ねじの呼びM5-M12
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
材質ステンレス
インサートねじの特殊な形状によってボルトを強く保持します。インサートねじ挿入後は衝撃や振動に強くなります。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)
材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)
材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。
その他【インサート】DIN規格適合品
適合【ボルトねじ】M5-M12
トラスコ品番689-3095
セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース
材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂
精度【インサート】ISO2級/6H
ねじの呼びM5-M12
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)30
アズワン品番64-7964-75
入数5個
ねじサイズM20-2.00
1袋(5個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-34
入数100個
1袋(100個)
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M6-1.0
適合ドリル径(mm)6.3
アズワン品番64-7965-29
入数100個
1袋(100個)
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)7.5
ねじ径M5-0.80
適合ドリル径(mm)5.2
アズワン品番64-7965-27
入数100個
1袋(100個)
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-23
入数100個
1袋(100個)
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)30
質量(g)24
アズワン品番64-7964-97
入数5個
ねじサイズM20-1.5(極細目)
1袋(5個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)18
ねじ径M12-1.75
適合ドリル径(mm)12.5
アズワン品番64-7965-39
入数100個
1袋(100個)
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)10
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-37
入数100個
1袋(100個)
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)15
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-36
入数100個
1袋(100個)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)16
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-32
入数100個
1袋(100個)
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)6
ねじ径M6-1.00
適合ドリル径(mm)6.3
アズワン品番64-7965-31
入数100個
1袋(100個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)9
ねじ径M6-1.00
適合ドリル径(mm)6.3
アズワン品番64-7965-30
入数100個
1袋(100個)
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)3
ねじ径M3-0.50
適合ドリル径(mm)3.1
アズワン品番64-7965-22
入数100個
1袋(100個)
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)6
ねじ径M3-0.50
適合ドリル径(mm)3.1
アズワン品番64-7965-20
入数100個
1袋(100個)
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)27
質量(g)49
アズワン品番64-7964-95
入数5個
ねじサイズM18-1.50(極細目)
1袋(5個)
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)14
質量(g)35
アズワン品番64-7964-88
入数5個
ねじサイズM14-2.0
1袋(5個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)14
入数10個
ねじサイズM7-1.0
1袋
¥860
税込¥946
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)20
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-35
入数100個
1袋(100個)
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)12
ねじ径M8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
アズワン品番64-7965-33
入数100個
1袋(100個)
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)4
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-25
入数100個
1袋(100個)
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)8.4
質量(g)10
アズワン品番64-7964-94
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)12.4
質量(g)15
アズワン品番64-7964-93
入数5個
ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)21
質量(g)26
アズワン品番64-7964-92
入数5個
ねじサイズM14-1.25(極細目)
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)30
質量(g)24
アズワン品番64-7964-90
入数5個
ねじサイズM20-2.5
1袋(5個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ