ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M5・M6
アズワン品番4-134-06
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質ステンレス
寸法H(mm)1.45
最小板厚(mm)(最小)1.5
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
材質ステンレス
寸法H(mm)0.95
最小板厚(mm)(最小)1
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
材質ステンレス
最小板厚(mm)1.0
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
材質ステンレス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ