十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
仕様クロムフリー
全長L(mm)25.0
仕上スーパーパシペート
ねじ径d4.8
ねじ長さS(mm)13.0
アズワン品番65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)5.2
ドリル長さk(mm)6.0
働き長さL1(mm)2.5
ドリル幅dk(mm)4.0
座高h(mm)11.0
対辺B(mm)8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法M22
長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
材質SUS410
頭部形状PAN
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
ねじの呼びM5
全長(mm)40
ねじ長さ(mm)25
材質SUS410
表面処理スズメッキ
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
座高h(mm)3.5
関連キーワード