166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外径M(Φmm)4 仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66 材質ステンレス ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)2.6
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト CADデータあり
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目/細目(M/M1) 材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM12 ねじピッチ1.25 材質ステンレス 自由巻数(±1/4)7 3/8 ねじの種類メートル細目ねじ タップ下穴径最大(Φmm)12.48 タップ下穴径最小(Φmm)12.28 自由外径最大(Φmm)14.91 自由外径最小(Φmm)14.27
1パック(2個)
589 税込648
翌日出荷

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び#10 ねじピッチ0.793 材質ステンレス 自由巻数(±1/4)4 1/8 山数32 ねじの種類ユニファイ細目ねじ タップ下穴径最大(Φmm)5.18 タップ下穴径最小(Φmm)5 自由外径最大(Φmm)6.5 自由外径最小(Φmm)5.99
1パック(2個)
529 税込582
翌日出荷

ねじの呼び#8 ねじピッチ0.793 材質ステンレス 自由巻数(±1/4)3 1/2 山数32 ねじの種類ユニファイ並目ねじ タップ下穴径最大(Φmm)4.52 タップ下穴径最小(Φmm)4.33 自由外径最大(Φmm)5.59 自由外径最小(Φmm)5.21
1パック(2個)
529 税込582
翌日出荷

タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
1袋(100個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
材質ステンレス
1袋(100個)
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3088 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

インサートねじの特殊な形状によってボルトを強く保持します。インサートねじ挿入後は衝撃や振動に強くなります。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
1袋(100個)
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
1セット
8,698 税込9,568
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
6,488 税込7,137
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

外径M(Φmm)8 仕様スリ割幅×深さ/1.30×2.00 材質ステンレス ピッチ(mm)0.75(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)6
1袋(50個)
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径M(Φmm)6 仕様スリ割幅×深さ/1.10×1.60 材質ステンレス ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)5
1袋(50個)
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
1セット
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径M(Φmm)4 仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66 材質ステンレス ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)3
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外径M(Φmm)5 仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00 材質ステンレス ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)4
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外径M(Φmm)10 仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00 材質ステンレス ピッチ(mm)1.0(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)8
1袋(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
1パック(10個)ほか
295 税込325
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3095 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)30 アズワン品番64-7964-75 入数5個 ねじサイズM20-2.00
1袋(5個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)8 ねじ径M8-1.25 適合ドリル径(mm)8.4 アズワン品番64-7965-34 入数100個
1袋(100個)
5,510 税込6,061
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)12 ねじ径M6-1.0 適合ドリル径(mm)6.3 アズワン品番64-7965-29 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)7.5 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-27 入数100個
1袋(100個)
4,870 税込5,357
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)8 ねじ径M4-0.70 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-23 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

1袋
860 税込946
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)18 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-39 入数100個
1袋(100個)
12,700 税込13,970
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)10 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-37 入数100個
1袋(100個)
6,660 税込7,326
翌日出荷