材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-310
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌々日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)3.9
寸法h(mm)2.9
寸法dk(mm)8
エスコ品番EA949AS-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(50本)
¥295
税込¥325
当日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
適合ドライバープラス#2
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)7
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949AS-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949AR-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AR-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
エスコ品番EA949AS-316
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949AS-320
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
エスコ品番EA949AS-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949AR-320
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状ナベ
仕上ステンレコーテング
エスコ品番EA949AL-113
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-214
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-309
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-111
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AL-211
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-110
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-115
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-310
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-307
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-209
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-117
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-213
長さ(mm)16
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-306
長さ(mm)5
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-215
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-313
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-218
長さ(mm)50
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ