17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途せっこうボード+木材 材質SUSXM7 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)8 頭部形状梨地頭
1箱(1000本)ほか
8,667 税込9,534
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)25 ねじの呼びM3.8 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(24本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1パック(75本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1パック(6本)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1箱(200本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 適合ドライバープラス#2
1袋(30本)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)7
1袋(30本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材 材質SUS410
1パック(2個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート ねじピッチ(mm)1.4(18山) 下穴径(Φmm)3.4~3.5 最大引張荷重(kN)※1.3 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)t:2.7 適合ドライバーNO.2 穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm 寸法SL(mm)2 呼び径d(mm)4.2
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はステンレス。下穴不要。
ねじ長さ(mm)45以上 板厚(mm)固定:13~26 入数10 適合ねじ径(Φmm)3.5~5
1個(10個)
715 税込787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート ねじピッチ(mm)2.82(9山) 適合ドライバーNo.2
1箱(250本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合ねじ長さ:45mm以上皿ビス:無 材質ステンレス 下穴径(Φmm)下穴不要 適合板厚(mm)13~26 アズワン品番64-2285-07
1箱(50個)
2,930 税込3,223
3日以内出荷

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)