材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじ山種類UNC
ねじの呼び1/4
材質ステンレス
山数20
寸法m(mm)約5.6
寸法S(mm)11.11
寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4
寸法h(mm)6.6
ねじ山種類UNC
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
材質ステンレス
寸法H(mm)(MAX)3.88/(MIN)3.38
山数40
ねじの種類ナット
寸法B(mm)(MAX)6.37/(MIN)6.18
寸法C(mm)(MAX)7.36/(MIN)6.61
寸法l(mm)(MAX)2.43/(MIN)1.68
ねじの呼びNo.4
ねじ山種類UNC
1箱(3000個)
¥619,800
税込¥681,780
翌日出荷
ねじの呼びNo.8
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
山数32
寸法H(mm)(最大)2.921/(最小)2.667
寸法A(mm)(最大)8.178/(最小)7.772
ねじの呼び#10
ねじピッチ0.793
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)4 1/8
山数32
ねじの種類ユニファイ細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)5.18
タップ下穴径最小(Φmm)5
自由外径最大(Φmm)6.5
自由外径最小(Φmm)5.99
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ