材質SUS303
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M1.7
ピッチ(mm)0.35
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード