177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状超低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0405
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別全ねじ 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)3.2 表面処理ステンレス 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじの種類全ねじ 頭部形状低頭
1パック(8本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状超低頭 適合ドライバー2 強度区分A2-70相当
1セット(10本)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)3.2 頭径(Φmm)10 頭部形状超低頭 頭部厚(mm)0.9 適合ドライバープラスNo.2
1セット(19本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUSXM-7相当 種別半ねじ 頭部形状低頭 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質ステンレス(SUS-XM7) 適合ドライバー2
1パック(12本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状低頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状低頭 ビット十字No.2
1袋(8本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。 材質ステンレス:SUS304 頭部形状低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0484
1セット(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質ステンレス(SUS-XM7)
1パック(8本)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 トラスコ品番146-4925 材質ステンレス(SUS-XM7) 寸法L(mm)10 寸法d(mm)3 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2
1パック(14本)
329 税込362
当日出荷

ねじの呼びM2 長さ(mm)4 頭部形状超低頭 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4
1パック(13本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
540 税込594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7
1個
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
320 税込352
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(11本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質ステンレス 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
セット内容ナット4個・ワッシャー4個 材質XM-7
1箱(4本×5パック)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20本)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ 材質SUSXM7
1袋(16本)ほか
180 税込198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 ねじ規格並目
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)