材質SUS303
材質ステンレス(SUS303Cu)
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)5.5
ねじ長さ(mm)6
材質SUS304
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
ねじ長さ(mm)3
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
形状六角型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径M1.7(0.35)
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
ねじ長さ(mm)全ねじ
二面幅(mm)5.5
材質SUS304
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
材質ステンレス
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M5・M6
アズワン品番4-134-06
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
ねじ径M4
ピッチ(mm)0.7
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
ねじ長さ(mm)6
二面幅(mm)5.5
材質SUS304
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)0.45
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ